マーナ
保存容器 ショート
商品レビューを投稿する
色
クリア
クリア
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72819776
品番
K764CL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
パッキン付きで、湿気を防止する。
ワンタッチオープンで、ふたの置き場に困らない。
中身が見やすいクリアのなフタと、シンプルなホワイトのフタの2タイプ。
材質
本体/AS樹脂 フタ・フタ枠/ABS樹脂
形状
角形
寸法(mm)
102×82×117
色
クリア
容量(mL)
約450