Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Zebron 5M
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
72819829
品番
7KG-G010-02-GGC
参考基準価格(税別)
¥219,000
販売価格(税込)
¥240,899
販売価格(税別)
¥
218,999
バスケットに入れる
種類
GCカラム
長さ(m)
60
膜厚(μm)
0.1
アズワン品番
67-7324-44
内径(mm)
0.25
液相
5 % フェニルアリーレン/ 95 % ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-5MS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません