Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Zebron ZB-1701 GC Columns
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72820109
品番
7EG-G006-11
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
推奨用途
同様の極性を持つフェニル相に対して代替選択性を提供します
高速な実行時間と再平衡化時間により、サンプルのスループットと生産性が向上します。
仕様
MS認定:いいえ
長さ(m)
15
限界温度(℃)
-20〜280/300
膜厚(μm)
0.25
極性
19(中級)
アズワン品番
67-7320-93
内径(mm)
0.25
USPコード
G46
液相
14%シアノプロピルフェニル、86%ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-1701
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません