画像準備中

Zebron ZB-1701 GC Columns

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72820170 品番 7HM-G006-22
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

推奨用途
同様の極性を持つフェニル相に対して代替選択性を提供します
高速な実行時間と再平衡化時間により、サンプルのスループットと生産性が向上します。

仕様MS認定:いいえ 長さ(m)30 限界温度(℃)-20〜280/300 膜厚(μm)1 極性19(中級) アズワン品番67-7323-66 内径(mm)0.32 USPコードG46 液相14%シアノプロピルフェニル、86%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-1701
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする