3/22より値下げ!現場を応援
Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Zebron ZB-FFAP GC Columns
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72820328
品番
7HM-G009-22
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
119,800
バスケットに入れる
推奨用途
非誘導体化酸、有機酸、遊離脂肪酸、アルコールの優れたピーク形状
食品業界のメソッド開発に人気の選択肢
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
30
限界温度(℃)
40〜250/260
膜厚(μm)
1
極性
58(極性)
アズワン品番
67-7323-74
内径(mm)
0.32
USPコード
G25、G35
液相
ニトロテレフタル酸変性ポリエチレングリコール
固定相
ZB-FFAP
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません