Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Zebron ZB-Bioethanol GC Columns
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72820617
品番
7HG-G020-22
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
推奨用途
ASTMD5501要件を満たし、他のすべての変性剤ピークからメタノールとエタノールを分離します
汚染物質を除去するために、実行間の素早いベークアウトが可能
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
30
限界温度(℃)
-60〜340/360
膜厚(μm)
1
極性
独自仕様(無極性)
アズワン品番
67-7322-63
内径(mm)
0.25
USPコード
該当なし
液相
バイオエタノールに特化した独自のアプリケーション
固定相
ZB-バイオエタノール
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません