マーナ
マーナの 掃除用具
マーナの スポンジ
マーナの 水垢・うろこ取り
蛇口まわりの水垢落とし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72820713
品番
W342GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
洗剤なしで水垢がしっかりとれる。蛇口まわりのしつこい水垢や、力の入りにくい細かいところも洗いやすい。しっかり折り目が付いていて、隙間にも入り込み汚れをかき出します。
材質
アクリル(片面ハード樹脂加工)
寸法(mm)
55×275
色
グレー
適合用途
排水口・シンク掃除
繰り返し・詰め替え
対応