曜日別特売
W615GY 洗面スポンジ POCO吸盤付き マーナ 72820984

 

W615GY 洗面スポンジ POCO吸盤付き マーナ 72820984
W615GY 洗面スポンジ POCO吸盤付き マーナ 72820984

洗面スポンジ POCO吸盤付き

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1個注文コード72820984品番W615GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

気がついたときにさっと掃除できる洗面用スポンジ吸盤で洗面台の好きなところに取り付けて収納できます。小さな洗面台で邪魔にならないコンパクトサイズ。

材質吸盤/塩化ビニル樹脂 スポンジ/ポリウレタングレー寸法(Φ×mm)60×30適合用途水回り(陶器洗面台)掃除繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: 外シンク用
中西工業株式会社建設業・工事業

コップ等小さなものを洗う用に使用しています
吸盤もきちんと付き、スポンジもしっかり乾燥するので清潔です
良かったです

2022-09-27
用途: スポンジ
卸売・小売業

スポンジがへたれない感じがよいです。泡立ちもよいです。他で買うより少し安いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする