W637 すみずみ消しゴムケース付き マーナ 72821176 W637 すみずみ消しゴムケース付き マーナ 72821176

すみずみ消しゴムケース付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72821176 品番W637
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,080
販売価格(税別)
982

水アカ・サビ・黒ズミなどの汚れを軽い力でスッキリ落とす。
消しゴムで消すように磨けるクリーナー。

材質消しゴム/合成ゴム・研磨剤 ケース/ポリプロピレン 寸法(mm)20×90×10 グレー 適合用途水回り(陶器洗面台)掃除 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする