Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Zebron ZB-624 GC Columns
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72821186
品番
7FD-G005-22
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
推奨用途
揮発性有機化合物(VOC)および有機揮発性不純物(OVI)に対しての相
揮発性有機フレーバー/フレグランス添加物および工業製品または医薬品の残留溶媒として人気があります。
仕様
MS認定:いいえ
長さ(m)
20
限界温度(℃)
-20〜260/260
膜厚(μm)
1
極性
13(中級)
アズワン品番
67-7321-62
内径(mm)
0.18
USPコード
G43
液相
6%シアノプロピルフェニル、94%ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-624
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません