画像準備中

Zebron ZB-624 GC Columns

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72821265 品番 7KM-G005-31
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥194,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

推奨用途
揮発性有機化合物(VOC)および有機揮発性不純物(OVI)に対しての相
揮発性有機フレーバー/フレグランス添加物および工業製品または医薬品の残留溶媒として人気があります。

仕様MS認定:いいえ 長さ(m)60 限界温度(℃)-20〜260/260 膜厚(μm)1.8 極性13(中級) アズワン品番67-7325-36 内径(mm)0.32 USPコードG43 液相6%シアノプロピルフェニル、94%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-624
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする