曜日別特売

Zebron ZB-MultiResidue -1 GC Columns

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し21日以内出荷とは
長さ(m)30
膜厚(μm)0.5
アズワン品番67-7323-29
内容量1個注文コード72821299品番7HK-G016-17
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

推奨用途
GC/ECD、GC/NPD、GC/MSによる農薬のスクリーニングと確認用に特別に設計された新しい相
ZB-MultiResidue-2と併用するとEPAメソッド8081仕様を超える

長さ(m)
30
膜厚(μm)
0.5
アズワン品番
67-7323-29
内径(mm)
0.53
仕様
MS認定:はい
限界温度(℃)
-60~320/340
極性
11(中級)
USPコード
該当なし
液相
農薬に特化した独自の用途
固定相
ZB-マルチ残基-1
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,500/税込¥3,850
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする