画像準備中

Zebron ZB-MultiResidue -1 GC Columns

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72821308 品番 7HM-G016-11
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

推奨用途
GC/ECD、GC/NPD、GC/MSによる農薬のスクリーニングと確認用に特別に設計された新しい相
ZB-MultiResidue-2と併用するとEPAメソッド8081仕様を超える

仕様MS認定:はい 長さ(m)30 限界温度(℃)-60〜320/340 膜厚(μm)0.25 極性11(中級) アズワン品番67-7323-94 内径(mm)0.32 USPコード該当なし 液相農薬に特化した独自の用途 固定相ZB-マルチ残基-1
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする