Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Zebron ZB-FAME GC Columns
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72821360
品番
7FD-G033-05
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
推奨用途
従来の実行時間を最大75%短縮
シス/トランスFAME異性体の分離を改善
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
20
限界温度(℃)
-20〜280/280
膜厚(μm)
0.15
極性
独自仕様(Polar)
アズワン品番
67-7321-82
内径(mm)
0.18
USPコード
G48
液相
高シアノ相
固定相
ZB-FAME
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません