画像準備中

Zebron ZB-FAME GC Columns

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72821396 品番 7MG-G033-10
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

推奨用途
従来の実行時間を最大75%短縮
シス/トランスFAME異性体の分離を改善

仕様MS認定:はい 長さ(m)100 限界温度(℃)-20〜280/280 膜厚(μm)0.2 極性独自仕様(Polar) アズワン品番67-7324-98 内径(mm)0.25 USPコードG48 液相高シアノ相 固定相ZB-FAME
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする