フェイクグリーン オリーブ 幹は天然木、葉と枝はフェイクのハイブリッド

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72821544 品番-
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

幹は天然木、葉と枝はフェイクのハイブリッドフェイクグリーン
ずっと居たくなる空間、洗練された空間、型にはまらない空間、空間をより印象的に、より上質に演出する観葉植物のご提案
空間をより美しく彩る本物さながらの人工観葉植物
お客様の空間をより美しく彩れるよう、上質なフェイクグリーンを厳選いたしました。
緑の濃淡がリアルな風合いが特徴で、本物の観葉植物さながらの雰囲気を演出してくれます。
人工観葉植物のための手入れも不要、枯れることもないのでいつまでも美しい状態を保ち続けます。

材質ポリエチレン 幅(cm)20 高さ(cm)150 奥行き(cm)21 寸法(Φ×高さH)(cm)【鉢】22(上部)・14(底面)×17
注意
※鉢は付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72821544
2024-03-15
用途:
会社の応接室用と思いましたが・・・
有限会社 橘 様 (不動産業)

今日実物が届きました。掲載写真のような健康的に造られたオリーブではありませんでした。
葉は緑が抜けていて枯れた葉ですね。ほとんどがそうなので枝振りも元気よくは見えません。
応接室には到底相応しくないフェイクグリーンでした。返品させていただきたいほどガッカリです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする