アンダーマウント型レール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72821815 品番 RUN-PS2-500
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。
プッシュオープンで開き、閉じる際はソフトクローズします。
閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。
切替スイッチでプッシュオープン機能のON/OFFができます。
引き出しが少し開いた状態からでもプッシュオープンで開くことができます。
レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。

付属品十字穴付皿タッピンねじ4×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×15 仕様セルフ&ソフトクロージング、プッシュオープン 種類スライド形 移動距離(mm)471 内幅(mm)【引き出しの最小LWの目安】最大:引き出しの奥行の2倍、最小:シンクロバー有:355・シンクロバー無:225 引出し奥行(mm)490 キャビネットの奥行(mm)最小:505 RoHS指令(10物質対応)対応 調整機能引き出し:前後±2.5 mm、上下0〜 3.5 mm、左右±1.5 mm、チルト 微調整
注意
※取扱い上のご注意 を必ずご確認ください。
※ソフトクロージング機構が作動している時に、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
※前板が大きすぎると誤作動をする恐れがあります。現物にてご確認ください。
※製品の特性上、通常の引き出しと比べて閉じる際に若干の力が必要です。
※キャビネット内幅LWが225〜 354の場合、シンクロバーは不要です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする