トルクボールジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トルク(N・m)(X軸方向)0.4±30%、(Y軸方向)0.4±30%、(回転方向)0.6±30% 注文コード72821858 品番SJ200-040S-01-01
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はトルク2種類から選べます 他の種類を見る

広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。
可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。
繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。
新しく小型タイプのSJ200型が加わりました。

用途小型カメラ・モニター、バーコードリーダーの角度調整など 材質本体:ガラス繊維強化ポリアミド 、ロッド:鋼 ブラック 質量(g)9 タイプ小型 使用温度範囲(℃)0〜60 仕上ロッド:窒化処理 トルク(N・m)(X軸方向)0.4±30%、(Y軸方向)0.4±30%、(回転方向)0.6±30% 推奨ねじM2.5ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ねじ部(M4/M6ロッド部)には、緩み防止のためねじ用接着剤を使用してください。
※連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
※30°傾いた状態で強い力を加えないでください。(SJ300型:5 N・m以下、SJ200型:3.4 N・m以下)
※軸を押込・引張方向に強い力を加えないでください。(SJ300型:89 N以下、SJ200型:62 N以下)
※水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。
※屋外や粉塵の発生する場所でのご使用は、性能を著しく損なうおそれがありますのでおやめください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする