トルクヒンジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72821867 品番 MH13-10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど 仕様フリーストップ 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)27 使用温度範囲(℃)0〜60 仕上素地 トルク(N・m)1.0±30% 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取扱い上のご注意 を必ずご確認ください。
※すべての取付穴をご使用ください。
※ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする