画像準備中

Biozen(TM)Analysis of Biologics Charge Variant Analysis

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(mm)0.25 仕様MS認定:はい アズワン品番67-7322-61 注文コード72821877 品番7HG-G019-11-GGA
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は内径・仕様・アズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る

推奨用途:
高感度分析向けの超低ブリードを備えた低極性シアリーレン相
農薬、PCB、その他の環境サンプルの確認に人気

仕様MS認定:はい 長さ(m)30 限界温度(℃)30〜340/360 膜厚(μm)0.25 極性9(無極性) アズワン品番67-7322-61 内径(mm)0.25 USPコード該当なし 液相独自の超低ブリード向けアプリケーション固有 固定相ZB-XLB
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする