Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Biozen(TM)Analysis of Biologics Intact Mass
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
0.1
仕様
MS認定:はい
アズワン品番
67-7325-18
注文コード
72822008
品番
CG0-9342
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥128,689
販売価格(税別)
¥
116,990
バスケットに入れる
この商品は
内径・仕様・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
推奨用途:
中間極性で高温安定性(最大400℃)
高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
0.5
限界温度(℃)
40〜400/400
膜厚(μm)
0.05
極性
18(中級)
アズワン品番
67-7325-18
内径(mm)
0.1
USPコード
G28、G32、G42
液相
35%フェニル、65%ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-35HT
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません