アシストトルクヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72822104 品番 HG-TLAJ40
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。
保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0〜 3.5 N・m)。
別売の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。

種別ヒンジ 材質ベース:ステンレス鋼(SUS304) 、ブラケット:ステンレス鋼(SUS430)、スプリング:ステンレス鋼、ストッパーピン:ステンレス鋼 質量(g)222 用途医療機器、分析機器、FA機器など 使用温度範囲(℃)-0〜40 仕上ベース、ブラケット:光沢バレル研磨 トルク(N・m)アシスト: 3.5〜 4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 保持トルク(N・m)0〜 3.5
注意
※ヒンジとカバーは別売となっています。
※ヒンジ単体で開閉しないでください。ばねの力でヒンジが閉じ、手などをはさむ恐れがあります。
※ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
※トルク調整ナットは無理に取り外さないでください。
※トルク調整ナットを強く締めすぎないでください。10 N・m以上で締めると部品が変形し、耐久性の低下などにつながる恐れがあります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする