LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 吊・支持金具
LAMP(スガツネ工業)の アングル/ブラケット
昇降ラチェット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72822129
品番
VA-RCT-100
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ラチェット機構により4 mm刻みで高さを保持します。
最上段を越えるとラチェット機構が解除されます。
最下段まで縮めなくても再び高さを伸ばすことができます。
付属品
本体取付用ブラケット
最低高さA(mm)
190
ストローク(mm)
100
ピッチ(mm)
調整:4
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐荷重(N)
294
質量(g)
280
仕様
調整段階数:25
注意
※水平方向や斜めに取り付けて使用はできません。
※複数本での使用はできません。
※下げる際も必ず手で支えてください。
※ガイドレール等と併用し、偏荷重がかからないようにしてください。