ソフトクローズヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ライトグレー 注文コード72822244 品番HG-JV65-S-LGR
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

横開き扉用のソフトクローズ機能付き一軸ヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可)
六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。
引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。

付属品ねじカバー 材質軸 鋼、ねじカバー:エラストマー (TPE) ライトグレー 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)85 使用温度範囲(℃)0〜40 適合扉高さ(mm)2400以下 推奨ねじM5バインド小ねじ、M5なべ小ねじ、M5ボタンボルト アズワン品番65-2015-93 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)700以下 扉質量(kg/本)1.0〜 7.0/2、7.0〜 12.0/3
注意
※可動角度以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする