LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
オールステンレス鋼製 埋込取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72822296
品番
HH-KPR150-SH
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
SEMI規格に準拠しています。(SEMI S8-0218 セクション6.8)
ボルトが動くため、取り付けしやすいです。
用途
半導体製造装置、液晶製造装置など
付属品
M5六角ナット(ステンレス鋼)
材質
プレート、カップ:ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
443
仕上
プレート、カップ:ヘアライン仕上
耐荷重(N)
400
商品説明動画
参考になった