画像準備中

オリンピアステー AILERON(エルロン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72822339 品番ARN-3-H-S
参考基準価格(税別)¥9,570 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スライドヒンジ 360-D26-19T 、H360-D26-26T と組み合わせて使用します。
リフトアシスト力を調整できます。
フリーストップ機能もあります(一部範囲)。

付属品扉座金、十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)、十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません) セット内容エルロン(本体1+座金1)+スライド、ヒンジ(本体2+座金1)+木用ねじ8 使用温度範囲(℃)0〜40 適合幅(mm)蓋:450〜 900 推奨ねじM4皿小ねじ(エルロン専用マウンティングプレート固定ねじ)、M4バインド小ねじ(扉座金固定ねじ、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定ねじ)、M4丸皿小ねじ または M4皿小ねじ(スライドヒンジ取付ねじ) RoHS指令(10物質対応)対応 モーメント(N・m)最大:6.0〜 8.0
注意
※フリーストップする範囲は、扉サイズ・質量により変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする