LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
アルミ弓形ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム合金(ADC)
色
シルバー
注文コード
72822357
品番
SRH-128SL-M5
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム合金(ADC)
色
シルバー
質量(g)
68
タイプ
抗菌
仕上
焼付塗装
耐荷重(N)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応