Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Zebron ZB-PAH-CT GC Columns
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72822586
品番
7FD-G044-47
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥118,789
販売価格(税別)
¥
107,990
バスケットに入れる
長さ(m)
20
限界温度(℃)
40〜320/340
膜厚(μm)
0.14
アズワン品番
67-7325-32
内径(mm)
0.18
固定相
ゼブロン ZB-PAH-CT
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません