画像準備中

Rezex(TM) ROA-有機酸 H+(8%)、LCカラム 00シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72822620 品番 00A-0138-E0
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

推奨用途:有機酸単独、または炭水化物、アルコール、脂肪酸、または中性化合物と組み合わせた有機酸の分離

長さ(mm)30 フォーマット形式Column アズワン品番67-7325-38 内径(mm)4.6 細孔径0A USPコードL17、L22 粒子径(μm)8 固体サポートスルホン化スチレン ジビニル ベンゼン 固定相8 %架橋樹脂水素イオン型 ・ ROA-有機酸H+(8%) 分離モードイオン排除
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする