Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Rezex(TM) ROA-有機酸 H+(8%)、LCカラム 00シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72822629
品番
00D-0138-E0
参考基準価格(税別)
¥252,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
推奨用途:有機酸単独、または炭水化物、アルコール、脂肪酸、または中性化合物と組み合わせた有機酸の分離
長さ(mm)
100
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7330-55
内径(mm)
4.6
細孔径
0A
USPコード
L17、L22
粒子径(μm)
8
固体サポート
スルホン化スチレン ジビニル ベンゼン
固定相
8 %架橋樹脂水素イオン型 ・ ROA-有機酸H+(8%)
分離モード
イオン排除
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません