電動昇降装置 マルチリフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最低高さ(mm)558 推力(N)3000 付属品下取付プレート 注文コード72822689 品番ML-2-350-CL-M-S-3000
参考基準価格(税別)¥368,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は最低高さ・推力・付属品など12種類から選べます 他の種類を見る

3つのユーザーコードにそれぞれ2ヶ所まで高さを登録できます。
側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。
伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。

付属品下取付プレート 材質アルミニウム合金 ストローク(mm)355 質量(g)10500 電圧(V)DC24 電力(W)120 仕上アルマイ処理 連続使用時間(分)最大:2(18休止) 使用周囲温度(℃)+5 〜+40 最低高さ(mm)558 誤差(mm)同調:0〜2 RoHS指令(10物質対応)対応 上昇速度(mm/s)最大:8(3000 N) 推力(N)3000
注意
※角パイプやプレートなどに取り付けて使用することを前提としています。この使用条件でのみ仕様データ通りの性能が得られます。
※連続使用の目的には設計されておりませんのでご注意ください。
※防水・防油・防塵機能はありません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする