ケージナット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード72822804 品番203-1904-15-00005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製のため柔らかく正面から手で取り付けができるため、治具は不要です。
適応板厚は1〜 4 mmで幅広く使用できます。
19インチラックに適応しています。
インチねじ仕様も受注対応可能です。詳細はお問い合わせください。
アースナットを取り付けると、筐体の塗装面を削り、簡単にアースが取れます。
難燃材(UL94HB適合)使用

用途配電盤、制御盤などを格納する筐体 材質ケージ:ポリアミド(PA)、ナット:鋼 質量(g)200 タイプアースナット 適合板厚(mm)1〜 4 最大締付トルク(N・m)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1477:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする