LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
ステンレス鋼製ストロングボールキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72822813
品番
BCTS-85J
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
キャッチ力が調整できます。
オスが約1.5 mmスライドするため取付誤差(オスとメスとの中心のずれ)を吸収できます。
材質
メス:ステンレス鋼(SCS14)、調整ねじ:ステンレス鋼(SUS316)、ボール:ステンレス鋼、オス:ステンレス鋼、圧縮コイルばね:ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
168
仕上
メス:バレル研磨、調整ねじ:素地、ボール:素地、オス:バレル研磨、圧縮コイルばね:素地
引張強度(N)
8〜82
推奨ねじ
十字穴付バインド小ねじM5
RoHS指令(10物質対応)
対応
押込力(N)
8〜 77
注意
※押込力および引張力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
※押込力と引張力の調整は六角棒スパナ(呼び3)にて行ってください。
※キャッチ力調整の際、左右の調整ねじはインジケーターを見ながらねじが均等な位置にくるように調整してください。
商品説明動画
参考になった