交換用ベルトカセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72822847 品番EMECH12-FY
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

工具不要で取り付け・取り外しできます。万一破損した場合でも簡単に交換できます。
蛍光イエローが新しく加わりました。

材質ベルト:ポリエステル(PE)、ヘッド:ポリアミド(PA) 質量(g)300 ベルト幅(mm)48 ベルト長さ(mm)3600 ベルト色蛍光イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする