Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Luna(R) 100A、LCカラム 00Aシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72822857
品番
00A-4041-B0
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥112,199
販売価格(税別)
¥
101,999
バスケットに入れる
推奨用途:疎水性化合物の分離
長さ(mm)
30
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7325-43
内径(mm)
2
細孔径
100A
USPコード
L1
粒子径(μm)
5
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
分離モード
逆相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません