LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
LAMP(スガツネ工業)の モニターアーム
モニター回転用座金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72823005
品番
KA-T100S50-PMT-WT
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
モニターを回転させ、任意の位置で止められます。
モニター側の座金を本品と交換してご使用ください。
ワンタッチで着脱できます。
色
ホワイト
質量(g)
641
トルク(N・m)
回転方向:4.0±20%
適合モニターサイズ
12〜 23インチ(約8 kgまで)
対応VESA規格
穴ピッチ:75×75mm、100×100mm
商品説明動画
参考になった