フラッシュラッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72823023 品番LC-60-3
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。
指掛が大きい仕様です。
薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。
扉の表面から取付ねじは見えません。
ラ ッ チ ボ ル ト は、UL94規 格 に 準 拠 し た 難 燃 材(UL94-HB適合グレード)を使用しています。
固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。

用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉 付属品ばね座金+みがき丸座金組込十字穴付なべ小ねじ M6×12 (ステンレス鋼) 材質ケース、ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)、 ラッチ:ポリアミド(ガラス強化)、固定金具:ステンレス(SUS304)、十字穴付なべWセムスねじM6×12:ステンレス鋼 質量(g)94 適合板厚(mm)2〜 3.2 仕上バレル研磨、素地 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする