画像準備中

重量用リニアローラーレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ローラー数3 仕上レール:高周波焼入/クロメート処理(三価)、キャリッジ:光沢クロメート処理(三価) 注文コード72823127 品番SG-RA28G-3
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はローラー数・仕上・内容量など88種類から選べます 他の種類を見る

ダブルボールベアリング内蔵のローラー式リニアレールです。
キャリッジSG-RA・SG-RP型は傾き誤差を補正します。更にSG-RP型は平行誤差も補正します。
レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもゆがみが少なくスムーズにスライドします。
レールは高周波焼き入れ(サイズ18は特殊窒化処理)を施し、コンパクトで耐久性に優れています。
垂直方向の移動にも使用できます。
キャリッジにはゴミ等を侵入しにくくするサイドシールドと、摺動時にレール内のゴミを除去するワイパーが付いています。
潤滑油を含ませたフェルトにより省メンテナンス性に優れています。
キャリッジは予圧調整機能付きです。

接点ローラー:1点接触/2 点接触 ローラー数3 基本動定格荷重(N)C:6000 許容ラジアル荷重(N)Corad:3200 許容アキシアル荷重(N)Coax:920 許容モーメント(N・m)My/ 25.3、Mz/ 44 質量(g)270 材質レール、キャリッジ:鋼、シールド:ポリアミド(PA)、ワイパー:フェルト、ローラー:鋼 仕上レール:高周波焼入/クロメート処理(三価)、キャリッジ:光沢クロメート処理(三価) シールド:ブラック 機能自己補正機能:傾き誤差補正
注意
※レールとキャリッジは別々での販売です

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする