曜日別特売
MR-30BKT-PH 光電センサ用ブラケット LAMP(スガツネ工業) 72823906

MR-30BKT-PH 光電センサ用ブラケット LAMP(スガツネ工業) 72823906
MR-30BKT-PH 光電センサ用ブラケット LAMP(スガツネ工業) 72823906
MR-30BKT-PH 光電センサ用ブラケット LAMP(スガツネ工業) 72823906
MR-30BKT-PH 光電センサ用ブラケット LAMP(スガツネ工業) 72823906
MR-30BKT-PH 光電センサ用ブラケット LAMP(スガツネ工業) 72823906
MR-30BKT-PH 光電センサ用ブラケット LAMP(スガツネ工業) 72823906
MR-30BKT-PH 光電センサ用ブラケット LAMP(スガツネ工業) 72823906

光電センサ用ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種別平行取付
内容量1個注文コード72823906品番MR-30BKT-PH
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

光電センサをMRS-30型のキャリッジに取り付けるためのブラケットです。
光電センサの取付ピッチである25.4 mmに対応しています。
このブラケットを使うことで、光電センサの位置・角度調整が簡単に行えるようになります。

用途
工場の製造ライン、各種試験機等
付属品座金組込十字穴付なべ小ねじ P=4 ステンレス鋼 M3x12(光電センサ取付用)、十字穴付なべ小ねじ ステンレス鋼 M4x8(キャリッジ取付用)種別平行取付材質プレート:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ本体:ステンレス鋼(SUS303)、つまみ先端:ポリアセタール(POM)つまみ先端:ブラック質量(g)60仕上プレート:光沢バレル研磨、つまみ本体:素地締付トルク(N・m)つまみ:0.1以下RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)(参考値)14以下
注意
※保持力(参考値)以上の外力が加わると、保持位置がズレる事があります。
※つまみ締付トルクを超えると、つまみ先端が破損する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする