3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

HPLC Columns 3 μm Microbore and Minibore Columns (mm)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72823925 品番 00F-4162-B0
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別) 値下げ
159,800

推奨用途:極性化合物の分離

長さ(mm)150 フォーマット形式Column アズワン品番67-7334-94 内径(mm)2 細孔径100A USPコードL3 粒子径(μm)3 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相非結合シリカ ・ シリカ(2) 分離モード正常相
関連資料:(2.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする