重量用ローラースライドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 移動距離(mm)610 サイズ18 注文コード72823967 品番SG-TLR18-0610L
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は移動距離・サイズなど154種類から選べます 他の種類を見る

ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです。
レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。
レールは高周波焼き入れまたは窒化処理を施し、コンパクトで耐久性に優れています。
大口径ローラーと転動面研削により動作が滑らかで静かです。
垂直方向の移動にも使用できます。

材質アウターメンバー、中間ブラケット 、ローラー、インナーメンバー:鋼 ブラック サイズ18 タイプガイド 種類ローラー式スライドレール 質量(g/本)1900 仕上アウターメンバー、中間ブラケット 、インナーメンバー:窒化処理 移動距離(mm)610 基本動定格荷重(N)2106 左右区別左用 レール長さ(mm)610 許容ラジアル荷重(N)Corad/ペア:1021 ホール数7
注意
※重量用スライドレール技術情報を必ずご覧ください。
※レールの脱着はできません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
1人が参考にしています
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする