Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Synergi(TM) 4 μm Microbore and Minibore Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72824799
品番
00B-4337-A0
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
推奨用途:中性pH下での塩基性化合物の分離
長さ(mm)
50
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7327-28
内径(mm)
1
細孔径
80A
USPコード
L87
粒子径(μm)
4
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
TMS エンドキャッピングを備えた C12 ・ 最大RP
分離モード
逆相
関連資料:
(1.14MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません