材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼
種類スライド形
使用温度範囲(℃)-20〜110
質量(g/本)5303
仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
移動距離(mm)518
係数荷重N:17310δ
レール長さ(mm)1010
有効ねじ深さ(mm)13.5
許容モーメント(N・m)Mx/359.6、My/2961、Mz/4230
許容ラジアル荷重(N)Corad:12434
レール高さ(mm)43
許容アキシアル荷重(N)Coax:8704