材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼
種類スライド形
使用温度範囲(℃)-20〜110
質量(g/本)7403
仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
移動距離(mm)723
係数荷重N:24295δ
レール長さ(mm)1410
有効ねじ深さ(mm)13.5
許容モーメント(N・m)Mx/503.6、My/5806、Mz/8295
許容ラジアル荷重(N)Corad:17456
レール高さ(mm)43
許容アキシアル荷重(N)Coax:12219