材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼
種類スライド形
使用温度範囲(℃)-20〜110
質量(g/本)7823
仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
移動距離(mm)758
係数荷重N:26186δ
レール長さ(mm)1490
有効ねじ深さ(mm)13.5
許容モーメント(N・m)Mx/536.8、My/6598、Mz/9425
許容ラジアル荷重(N)Corad:18845
レール高さ(mm)43
許容アキシアル荷重(N)Coax:13191