材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼
種類スライド形
使用温度範囲(℃)-20〜110
質量(g/本)8663
仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
移動距離(mm)823
係数荷重N:28733δ
レール長さ(mm)1650
有効ねじ深さ(mm)13.5
許容モーメント(N・m)Mx/592.2、My/8029、Mz/11470
許容ラジアル荷重(N)Corad:20661
レール高さ(mm)43
許容アキシアル荷重(N)Coax:14463