材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼
種類スライド形
使用温度範囲(℃)-20〜110
質量(g/本)9083
仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
移動距離(mm)878
係数荷重N:30626δ
レール長さ(mm)1730
有効ねじ深さ(mm)13.5
許容モーメント(N・m)Mx/625.5、My/8956、Mz/12794
許容ラジアル荷重(N)Corad:22052
レール高さ(mm)43
許容アキシアル荷重(N)Coax:15436