LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
重量用スライドレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
移動距離(mm)
717
レール長さ(mm)
690
レール高さ(mm)
28
注文コード
72825909
品番
SG-DEF28-0690
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
移動距離・レール長さ・レール高さ
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。
材質
アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼
種類
スライド形
使用温度範囲(℃)
-20〜110
質量(g/本)
2788
仕上
アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
移動距離(mm)
717
係数
荷重N:2675δ
レール長さ(mm)
690
有効ねじ深さ(mm)
7.5
許容ラジアル荷重(N)
Corad:842
レール高さ(mm)
28
許容アキシアル荷重(N)
Coax:247
注意
※重量用スライドレール技術情報を必ずご覧ください。
※レールの脱着はできません。
商品説明動画
参考になった
参考になった