画像準備中

Gemini(TM) pH Flexible 3 μm Microbore, Minibore and MidBore(TM) Columns (mm)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72825937 品番 00D-4443-Y0
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

推奨用途:高pH条件下での芳香族化合物、極性化合物、または塩基性化合物の分離

長さ(mm)100 フォーマット形式Column アズワン品番67-7331-91 内径(mm)3 細孔径110A USPコードL11 粒子径(μm)3 固体サポート完全多孔質有機シリカ 固定相TMS エンドキャッピングを備えた C6 結合フェニル ・ C6-フェニル 分離モード逆相
関連資料:(1.29MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする