メイン画像

送風機 エアムーバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72826236 品番MAM700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

コンパクトで移動に便利な車輪付きです。
段積みすることでコンパクトに収納できます。
6枚羽根でムラのない滑らかな風です。
大型ファンにより大風量を送ることができます。

用途
工場内の空気の換気、循環補助に
体育館等の送風、換気に。
暑熱対策に。
トラスコ品番723-6959 材質本体:樹脂、ファン:鉄 幅(mm)820 高さ(mm)820 奥行(mm)320 電源(V)100 風量(m3/min)50Hz/60Hz119 / 142 羽根枚数6(プロペラファン) 電源コード(m)4.5 消費電力(W)(50/60Hz)143 / 175 風量調整不可 騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66 動作温度(℃)【サーモスタット】150 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする